Upínací základna BASO

Č. pol.: BASO
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky BASO
EAN/GTIN 4008158019031
Číslo výrobcu BASO
Číslo L L80040 37

Popis

Popis:

  • Prodloužení 80 mm
  • Možnost stohování
  • Montážní otvor otevřený, včetně šroubu s krytkou
  • Vhodné pro všechny svorky BESSEY BAS.

Charakteristika:

  • Montážní závit: M10
  • Pro šroub hlavy válců DIN912: M10 / M12
  • Materiál / povrch:
    • Litá ocelová základna, potažená
  • Rozpětí křídel: 80 mm

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.