Baza de prindere BASO

Cod articol: BASO
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol BASO
EAN / GTIN 4008158019031
Număr producător BASO
L-Număr L80040 37

Descriere

Descriere:

  • Extensie de 80 mm
  • Stivuitor
  • Orificiu de montare deschis, inclusiv șurubul de fixare
  • Potrivit pentru toate clemele BAS BESSEY BAS

Caracteristică:

  • Filet de montare: M10
  • Pentru șurubul chiulasei DIN912: M10 / M12
  • Material/suprafață:
    • Bază din oțel turnat, acoperită
  • Anvergură aripă: 80 mm

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.