• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Módulo altura adicional BASO

Número de artículo: BASO
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo BASO
EAN / GTIN 4008158019031
Número del fabricante BASO
Número L L80040 37

Descripción

Descripción:

  • Extensión de 80 mm
  • Apilable
  • Orificio de fijación abierto, incluido el tornillo de cabeza de queso
  • Apto para todas las abrazaderas BESSEY BAS

Característica:

  • Hilo de montaje: M10
  • Para tornillo de cabeza de cilindro DIN912: M10 / M12
  • Material / superficie:
    • cuerpo de base acero fundido, recubierto
  • abertura de sujeción: 80 mm

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.