Aufspann-Sockel BASO

Artikel-Nr.: BASO
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BASO
EAN / GTIN 4008158019031
Herstellernummer BASO
L-Nummer L80040 37

Beschreibung

Beschreibung:

  • 80 mm Verlängerung
  • Stapelbar
  • Befestigungsbohrung offen, inklusive Zylinderschraube
  • Passend für alle BESSEY BAS-Spanner

Merkmal:

  • Befestigungsgewinde: M10
  • Für Zylinderkopfschraube DIN912: M10 / M12
  • Material / Oberfläche:
    • Grundkörper Stahlguss, beschichtet
  • Spannweite: 80 mm

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren