Svorka SAUTER AE 02

Č. pol.: AE 02
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Silomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky AE 02
EAN/GTIN 4045761247666
Číslo výrobcu AE 02
Číslo L L40250 3481

Popis

Popis:

Svorka se širokými čelistmi, šířka upnutí 6 mm, 500 N, M6, (1 kus)
Šířka otevření (uvnitř čelistí): Max. 6 mm, pro tahové zkoušky do 500 N, závit M6; Bezpečnost při přetížení: 150 % [Max]; Snadná manipulace bez nářadí. Čelisti se otevírají a zavírají pomocí otočného knoflíku na horní straně; Rozsah dodávky: 1 kus;