Klem SAUTER AE 02

Artikelnummer: AE 02
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AE 02
EAN/GTIN 4045761247666
Nummer fabrikant AE 02
L-nummer L40250 3481

Omschrijving

Omschrijving:

Klem met brede klemelementen, Spanwijdte 6 mm, 500 N, M6, (1 stuks)
Openingsbreedte (binnenin de bek): Max. 6 mm, voor trekproeven tot 500 N, schroefdraad M6; Overbelastingsbeveiliging: 150 % van [Max]; Eenvoudige bediening zonder gereedschap. Het openen en sluiten van de bekken gebeurt met een aangekoppelde draaiknop aan de bovenzijde; Leveringsomvang: 1 stuk;