• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klemme SAUTER AE 02

Artikel-Nr.: AE 02
Netto: 165,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kraftmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AE 02
EAN / GTIN 4045761247666
Herstellernummer AE 02
L-Nummer L40250 3481

Beschreibung

Beschreibung:

Breitbackenklemme, Spannweite 6 mm, 500 N, M6, (1 Stück)
Öffnungsbreite (innerhalb der Backen): Max. 6 mm, für Zugversuche bis 500 N, Gewinde M6; Überlastsicherheit: 150 % von [Max]; Einfache Handhabung ohne Werkzeug. Das Öffnen und Schließen der Backen erfolgt mit angebrachtem Drehknauf auf der Oberseite; Lieferumfang: 1 Stück;