{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Smernica/označenie | označenie CE | |
| Farba | červená | |
| Prevedenie | zalomené | |
| Výška odsadenia | 24 mm | |
| Rozmer cez steny, pre skrutky s vonkajším šesťhranom | 14 mm | |
| Druh produktu | skrutkový kľúč | |
| Povrch | chrómované | |
| Norma | DIN EN 60900 | |
| Celková dĺžka | 195 mm | |
| Súprava | nie | |
| Pohon | pre skrutky s vonkajším šesťhranom |
| Číslo položky | 98 01 14 | |
| EAN/GTIN | 4003773020240 | |
| Číslo výrobcu | 98 01 14 | |
| Číslo L | L70010 153 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |