{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Farbe | rot | |
| Ausführung | gekröpft | |
| Kröpfungshöhe | 24 mm | |
| Schlüsselweite, für Außen-Sechskant | 14 mm | |
| Produktart | Schraubenschlüssel | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Norm | DIN EN 60900 | |
| Länge gesamt | 195 mm | |
| Set | nein | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant |
| Artikelnummer | 98 01 14 | |
| EAN / GTIN | 4003773020240 | |
| Herstellernummer | 98 01 14 | |
| L-Nummer | L70010 153 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |