Csillagkulcs

Cikkszám: 98 01 14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 98 01 14
EAN / GTIN 4003773020240
Gyártó száma 98 01 14
L-szám L70010 153

Leírás

Leírás:

  • kúpos
  • Alapszerszám krómozott

Jellemző:

  • Szélesség a lapok között S: 14mm
  • Hosszúság l max.: 195mm
  • Fejvastagság a max.: 12mm
  • Kurbli magassága h max.: 24mm
  • Fej szélessége b max.: 23mm

Szabvány:

IEC 60900

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz