Chiave poligonale

Codice art.: 98 01 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 98 01 14
EAN / GTIN 4003773020240
Codice del produttore 98 01 14
Numero-L L70010 153

Descrizione

Descrizione:

  • piegatura a gomito
  • utensile di base cromato

Proprietà:

  • Larghezza tra le piastre S: 14 mm
  • Lunghezza l max.: 195 mm
  • Spessore della testa a max. 12 mm
  • Altezza della manovella h max.: 24 mm
  • Larghezza della testa b max.: 23 mm

Norma:

IEC 60900

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello