Skriňový systém Tool24 Smartline vrátane organizérov S90

Č. pol.: 979001 S90
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 15
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 15 kg
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ rozširujúca skriňa kompletná
Séria Tool24 Smartline
Skladové priestory 8,4 m2
Výška 1 390 mm
Šírka 1 159 mm
Hĺbka 750 mm
Zásuvky Úžitková šírka 153 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 612 mm
Počet zásuviek 90
Rozčlenenie vrámci jednej zásuvky 9×36 E
Hmotnosť 640 kg
Druh produktu Systém výdaja tovaru

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 979001 S90
EAN/GTIN 4062406133948

Popis

Prevedenie:

Flexibilný systém výdaja tovaru na skladovanie, vydávanie a správu obrábacích a montážnych nástrojov, meracích zariadení, predmetov pracovnej bezpečnosti a rôzneho spotrebného materiálu. Hlavný systém je možné rozšíriť a kombinovať s ďalšími rozširujúcimi systémami ľubovoľných variantov hardvéru Tool24. Systémy sú presne prispôsobené vašim potrebám vďaka individuálne zostaviteľným softvérovým balíkom.
Korpus a zásuvky z 1 mm oceľového plechu. Podstavec pre vysokozdvižné vozíky z 1,75 mm oceľového plechu. Odkladacia doska z bambusu.

Použitie:

Automatický systém výdaja tovaru na skladovanie a správu nástrojov a výrobkov C.

Obsah:

Organizéry: 340× Č. 960540 Veľ. 149; 20× Č. 960560 Veľ. 149

Osazení:

Počet zásuviek × výška čela zásuvky: 80×50 mm; 10×100 mm

Rozsah dodávky:

Systém predĺženia: skriňa pre výdaj tovaru vrátane organizérov.

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, zásuvky v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka