Súprava skrutkovačov ESD pre skrutky Torx® a 6-hran, Počet nástrojov: 10

Č. pol.: 973220 10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 10×12
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 10×12
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Šírka 250 mm
Hĺbka 300 mm
Šírka v G 10
Hĺbka v G 12
Počet nástrojov 10
Prevedenie so skrutkovačom
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 973220 10
EAN/GTIN 2050002041981
Výrobca/zodpovedná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Prevedenie:

Bežný sortiment nástrojov v tvrdej penovej vložke ESD. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny ESD prázdna Č. 973200 Veľ. 973220: 1 ks
WERA ESD Skrutkovač na elektroniku na Torx® Č. 625772 Veľ. TX4; TX5; TX6: 1 ks
PB SWISS TOOLS ESD 6-hranný skrutkovač na elektroniku Č. 627495 Veľ. 0,89; 1,5; 1,27; 2; 2,5; 3: 1 ks
Nádoba na drobnosti GARANT easyPick č. 972312 veľ. 3×3/1: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka