T3 ESD posuvný vozík s rukoväťou, Typ: T32

Č. pol.: 971920 T32
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Výška 915 mm
Šírka 970 mm
Hĺbka 509 mm
Šírka nakladacej plochy 850 mm
Hĺbka ložnej plochy 500 mm
Výška ložnej plochy 195 mm
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
⌀ kolesa 125 mm
Nosnosť 250 kg
Materiál Koleso TPE
Hmotnosť 20 kg
Druh produktu Vozík s oblúkom na tlačenie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 971920 T32
EAN/GTIN 4067263476993
Číslo výrobcu 971920 T32
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Posuvný vozík s rukoväťou ESD-vodivý s 1 ložnou plochou. Zváraná oceľová konštrukcia, plošina z objemovo vodivej drevotriesky so svetlosivým, ESD vodivým povrchom. ESD vodivá Haptoprene® rukoväť s polypropylénom odolným proti nárazu. Elektricky vodivé kolesá: 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdami) s TPE dezénom, ktorý nezanecháva stopy, náboje s valčekovými ložiskami, s ochrannými vláknami.

Použitie:

Vhodné na použitie v EPA s vodivými podlahami. Uzemnenie je cez kolieska, nie je potrebné samostatné uzemnenie. Všetky plastové časti sú vodivé, aby sa zabránilo povrchovým nábojom.

Norma:

DIN EN 61340-5-1

Lakování:

Svetlosivá podobná RAL 7035 ESD prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodávka bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka