T3 ESD cărucior cu mâner de împingere, Tip: T32

Cod articol.: 971920 T32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Nuanță, gri Gri deschis
Denumirea producătorului ESD-Schiebebügelwagen T3, Typ: T32
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea gri
Cu mâner de împingere da
Număr mânere 1
Materialul mâner plastic
Cu suprafață de încărcare da
Material suprafața de încărcare Placă din material lemnos
Lățime suprafață de încărcare 850 mm
Adâncime suprafață de încărcare 500 mm
Înălţime suprafață de încărcare 195 mm
Lăţime utilă 850 mm
Adâncime utilă 500 mm
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, role fixe nu
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Material roată/rolă TPE
Strat de rulare fără amprentă da
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs cărucior pentru transport
Standard EN 61340 5-1
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie construcţie din ţeavă de oţel
Tragfähigkeit max. 250 kg
Lăţime totală Bg 970 mm
Adâncime totală Tg 509 mm
Înălţimea totală Hg 915 mm
Greutate 20 kg
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 971920 T32
EAN / GTIN 4067263476993
Număr producător 971920 T32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

cărucior cu mâner de împingere ESD conductiv cu suprafață de încărcare 1. Construcție din oțel sudat, platformă din blat aglomerat conductiv de volum cu suprafață gri deschis, suprafețe ESD-conductive. Mâner conductiv Haptolene® ESD cu polipropilenă rezistentă la impact. Roți conductive electric: 2 roți fixe și 2 roți pivotante (cu frâne) cu benzi de rulare TPE nemarcabile, butuci cu rulment, cu apărători.

Aplicaţie:

Se recomandă pentru utilizare în EPA cu strat de podea conductibil. Împământarea se face prin roţi, nefiind nevoie de o legătură separată pentru împământare. Toate piesele din plastic sunt conductoare în scopul prevenirii încărcării cu sarcini la nivelul suprafeţei.

Standard:

DIN EN 61340-5-1

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.

Notă:

Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.