{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Označení výrobce | ESD-Schiebebügelwagen T3, Typ: T32 | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Barva | Šedá | |
| S posuvným madlem | ano | |
| Počet rukojetí | 1 | |
| Materiálu rukojeť | plast | |
| S ložnou plochou | ano | |
| Materiál ložná plocha | Deska z aglomerovaného dřeva | |
| Šířka ložné plochy | 850 mm | |
| Hloubka ložné plochy | 500 mm | |
| Výška ložné plochy | 195 mm | |
| Užitná šířka | 850 mm | |
| Užitná hloubka | 500 mm | |
| Typ válečků | pevné kolečko; Řiditelné kolečko | |
| Zajišťovací brzda, pevné kolečko | ne | |
| Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko | ano | |
| Počet roliček, pevné kolečko | 2 ks | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 2 ks | |
| Počet kol/koleček celkem | 4 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 125 mm | |
| Materiál kola/válečku | TPE | |
| Povrchová vrstva nezanechávající stopy | ano | |
| Rozsah použití | Přepravní vozík | |
| Druh produktu | přepravní vozík | |
| Norma | EN 61340 5-1 | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Materiál | ocel | |
| Konstrukční provedení | konstrukce z ocelových trubek | |
| Nosnost max. | 250 kg | |
| Šířka celkem Bg | 970 mm | |
| Celková hloubka Tg | 509 mm | |
| Výška celková Hg | 915 mm | |
| Hmotnost | 20 kg | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 971920 T32 | |
| EAN / GTIN | 4067263476993 | |
| Číslo výrobce | 971920 T32 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |