ESD stumiamas vežimėlis T3, Tipas: T32

Prekės Nr.: 971920 T32
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka
Gamintojo pavadinimas ESD-Schiebebügelwagen T3, Typ: T32
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Spalva pilkas
Su stumdomąja rankena taip
Rankenų kiekis 1
Rankenos medžiaga iš plastiko
Su krovimo plotu taip
Medžiaga pakrovimo paviršius medienos plokštė
Plati lentyna 850 mm
Krovimo paviršiaus gylis 500 mm
Krovimo paviršiaus aukštis 195 mm
Naudingasis plotis 850 mm
Naudingasis gylis 500 mm
Ratukų tipas fiksuoti ratukai; Valdomi ratukai
Ratukas su fiksatoriumi, fiksuoti ratukai ne
Ratukas su fiksatoriumi, Valdomi ratukai taip
Ritinėlių kiekis, fiksuoti ratukai 2 vnt.
Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai 2 vnt.
Ratų / ratukų skaičius 4 vnt.
Išorinis rato / ritės skersmuo 125 mm
Rato / volų medžiaga TPE
Ratukai nepalieka žymių taip
Paskirtis Vežimėlis
Produkto rūšis vežimėlis
Standartas EN 61340 5-1
Danga dažyt. milteliniu būdu
Medžiaga plienas
Konstrukcija plieninių vamzdžių konstrukcija
Keliamoji galia maks. 250
Bendras prietaiso plotis Bg 970 mm
Bendras gylis Tg 509 mm
Visas aukštis Hg 915 mm
Svoris 20 kg
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 971920 T32
EAN / GTIN 4067263476993
Gamintojo numeris 971920 T32
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Stumiamas vežimėlis ESD laidus su 1 pakrovimo paviršiumi. Suvirinta plieno konstrukcija, platforma iš medžio drožlių plokštės su šviesiai pilku, ESD laidžiu paviršiumi. ESD laidi Haptoprene® rankena iš smūgiams atsparaus polipropileno. Elektrai laidūs ratukai: 2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia TPE poliuretano danga, stebulės su ritininiais guoliais.

Paskirtis:

Tinka naudoti EPA su laidžiomis grindimis. Įžeminimas vyksta per ratus, atskira įžeminimo jungtis nebūtina. Visos plastikinės dalys yra laidžios ir suprojektuotos taip, kad būtų išvengta iškrovų paviršiuje.

Standartas:

DIN EN 61340-5-1

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.