ESD-transportni voziček T3, Tip: T32

Št. art.: 971920 T32
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 7035
Barvni odtenek, sive Svetlo siva
Oznaka proizvajalca ESD-Schiebebügelwagen T3, Typ: T32
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva sive
S potisnim ročajem da
Število ročajev 1
Kovinski ročaj umetne mase
Z nakladalno površino da
Material, nakladalna površina delovna plošča iz lesa
Širina nakladalne površine 850 mm
Globina nakladalne površine 500 mm
Višina nakladalne površine 195 mm
Uporabna širina 850 mm
Uporabna globina 500 mm
Vrsta kolesa fiksno kolo; Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, fiksno kolo Ne
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, fiksno kolo 2 kos
Število kolutov, Kolo za zavijanje 2 kos
Število koles/valjev 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 125 mm
Material, kolesce/valj TPE
Tekalna površina ne pušča sledi Da
Področje uporabe Transportni voziček
Vrsta izdelka transportni voziček
Standard EN 61340 5-1
Prevleka prašno lakirano
Material jeklo
Konstrukcijska izvedba konstrukcija iz jeklene cevi
Nosilnost maks. 250
Skupna širina 970 mm
Celotna globina 509 mm
Celotna višina 915 mm
Masa 20 kg
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 971920 T32
EAN/GTIN 4067263476993
Številka proizvajalca 971920 T32
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prevoden transportni voziček ESD z 1 površino za nalaganje. Varjena jeklena konstrukcija, platforma iz volumsko prevodne vezane plošče s svetlo sivo, ESD-prevodno površino. ESD-prevoden ročaj Haptoprene® s polipropilenom, odpornim na udarce. Električno prevodna kolesa: 2 trdno nameščeni kolesi in 2 vrtljivi kolesi (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem, ščitnik za navoje.

Uporaba:

Primerno za uporabo v območjih EPA s prevodno talno oblogo. Ozemljitev poteka prek koles, ločen ozemljitveni priključek ni potreben. Vsi plastični deli so prevodni, da se prepreči naboj na površinah.

Standard:

DIN EN 61340-5-1

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, ESD-prašno barvano.

Opomba:

Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.