Podložka pod zverák

Č. pol.: 967330
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 50 mm
Šírka 300 mm
Hĺbka 250 mm
Materiál bukový multiplex
Povrch s bezfarebným lakom s UV ochranou
Druh produktu Podložka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 967330
EAN/GTIN 2050001764331
Číslo výrobcu 967330
Výrobca KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 BUBESHEIM, Deutschland, www.koegl.de

Popis

Prevedenie:

Doska z bukového multiplexu, vodeodolná lepená, povrch brúsený a olejovaný. Zaoblené hrany.

Použitie:

Univerzálna podložka pre všetky modely a veľkosti zverákov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka