Satu alátétlap

Cikkszám: 967330
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 50 mm
Szélesség 300 mm
Mélység 250 mm
Anyag Bükk-multiplex
Felület Színtelen UV-lakkozás
Termék fajtája Alátétlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 967330
EAN / GTIN 2050001764331
Gyártó száma 967330

Leírás

Kivitel:

Bükk-Multiplex-munkalap, vízálló ragasztással. Színtelen UV-lakkozással. Lekerekített élek.

Felhasználás:

Univerzális alátét minden satumodellhez és mérethez.