• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Support pour étaux

Réf.: 967330
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 50 mm
Largeur 300 mm
Profondeur 250 mm
Matière Hêtre multiplis
Surface huilé
Type de produit Supports

Identification et classification

Référence article 967330
EAN / GTIN 2050001764331
Réf. fabricant 967330
Fabricant/personne responsable KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 BUBESHEIM, Deutschland, www.koegl.de

Description

Exécution:

Plan de travail en hêtre multiplis, collé, étanche à l’eau, surface poncée et huilée. Arêtes arrondies.

Utilisation:

Support universel pour tous les modèles et tailles d’étaux.

Téléchargements et documents

Produits adaptés