Placă suport pentru menghină

Cod articol.: 967330
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
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
Lăţime 300 mm
Adâncime 250 mm
Concentrație 50 mm
Suprafaţă Rectificat; Uleios fără reziduuri
Execuție Multiplex
Tip produs Placă de aşezare
Material fag

Identificare și clasificare

Cod articol 967330
EAN / GTIN 2050001764331
Număr producător 967330
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Blat din fag Multiplex, lipit rezistent la apă, suprafață șlefuită și unsă. Muchii rotunjite.

Aplicaţie:

Suport universal pentru toate modelele şi mărimile de menghine.