• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Assis-debout, réglable en hauteur vérin à gaz

Réf.: 965631
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible chaise: 120

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Largeur de la base 650 mm
Profondeur de la base 450 mm
Largeur d'assise 320 mm
Profondeur d'assise 220 mm
Type de réglage en hauteur Levier de réglage en hauteur
Exécution réglage en hauteur Vérin à gaz
Plage de réglage en hauteur 645 mm - 825 mm
Réglage de l'inclinaison de l'assise oui
Matériau assise Mousse intégrale
Matériau piètement Acier
Couleur matériau de l'assise noir
Exécution bâti Piètement
Norme DIN 68877
Type de produit Assis-debout

Identification et classification

Référence article 965631
EAN / GTIN 2050000981364
Réf. fabricant 36.40.01
Fabricant/personne responsable Lotz Lagertechnik GmbH, Philipp-Reis-Straße 20, 35321 LAUBACH, Deutschland, www.lotz-lagertechnik.de

Description

Exécution:

Cadre en tubes d’acier; avec patins antidérapants, résistant à l’huile. Hauteur du siège réglable par levier de blocage. Assise en mousse intégrale. Inclinaison du siège réglable et pivotant des deux côtés avec ressort de rappel.
Réglage en hauteur du siège à l’aide d’un vérin à gaz de sécurité.

Norme:

DIN 68877

Coloris:

Noir RAL 9005.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.
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
Connectez-vous à votre compte