{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Materiál | Plast | |
| Barva | Šedá | |
| Výška | 165 mm | |
| Šířka | 130 mm | |
| Hloubka | 398 mm | |
| Materiál | Polypropylen (PP) | |
| Stohovatelné | ano | |
| Další distribuce sypkého materiálu prostřednictvím oken je možná | ano | |
| Aretace v zásuvkách | ne | |
| Možnost popisování | Pomocí popisovacích proužků | |
| Připraveno | EAN kód na zadní straně; Průzor | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Úložný box s možností kontroly obsahu |
| Katalogové číslo | 963301 AC2 | |
| EAN / GTIN | 4045197681959 | |
| Číslo výrobce | 963301 AC2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |