Dėžutė be priekinės sienelės, tamsiai pilka, Tipas: AC2

Prekės Nr.: 963301 AC2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 524 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7016
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Spalva pilkas
Aukštis 165 mm
Plotis 130 mm
Gylis 398 mm
Medžiaga Polipropilenas (PP)
Galima krauti eilėmis taip
Galimas tolesnis birių medžiagų skirstymas per langą taip
Fiksavimas stačiuose ne
Galima užrašyti per užrašo juosteles
Paruošta EAN kodas kitoje pusėje; Langelis
Produkto rūšis dėžutė be priekinės sienelės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 963301 AC2
EAN / GTIN 4045197681959
Gamintojo numeris 963301 AC2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Dėžutės be priekinės sienelės su ergonomiška rankena (labai patogios). Dėl permatomo stiklo galima naudoti ir kaip sandėliavimo dėžę. Vidinės pusės lygiai poliruotos, todėl lengva išimti ir valyti. Galima užrašyti ant priekyje esančių etikečių ir kortelių (mokėjimo kortelės dydžio 85,6 × 54 mm) gale. Atviras dėtuves galima krauti vieną ant kitos.

Privalumai:

GARANT dėžės be priekinės sienelės ir jų privalumai:
  • Tvirtos ir stabilios, nes pagamintos iš smūgiams atsparaus polipropileno.
  • Leistinos didelės apkrovos, nes sustiprintas dugnas ir šoninės sienelės.
  • Galima krauti vieną ant kitos.
  • Tvirtai laikosi ir lengvai valomos, aukštos kokybės paviršius ir lygi vidinė pusė.
  • Galima naudoti labai universaliai.

Tinka:

Dėžučių laikikliai Nr. 916535, 920240, tvirtinimo plokštėms Nr. 957060 dyd. S sisteminėse spintose ir spintoms su lentynomis / pakabinamoms spintoms Nr. 954600 - 954670 ir Nr. 954701 iki 954722. Be to, panaudojus dėžių laikiklį Nr. 963050 galima ant perforuotų sienelių atskirai pakabinti atviras dėtuves Nr. 963301 dyd. AA1 ir AB1.

Pastaba:

Tvirtinimui ant perforuotų sienelių reikalingi GARANT easyFix universalūs dėžių laikikliai Nr. 955810 dyd. 100. Tinka dydžiams AA1, AB1 ir AC1.
Tik AA1, AB1 ir AC1 dydžiai tinka tiesioginiam montavimui ant Multifix tvirtinimo bėgių.