Súprava deliacich doštičiek, priehľadné, vhodné pre typ zásuvky: 250-01

Č. pol.: 963258 250-01
Nastavte cenu 36 ks (0,25 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre typ zásuvky Nastavte cenu 36 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 45 mm
Šírka 75 mm
Počet štiepok 36
vhodné pre typ škatule/boxu/zásuvky 250-01
Druh produktu Deliaca stena do zásuvky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 963258 250-01
EAN/GTIN 5733439106757
Číslo výrobcu 106757
Výrobca/zodpovedná osoba raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Popis

Vhodné pro:

Zásuvky č. 963259.
Zásobník so zásuvkami č. 963255 veľ. 24.

Rozsah dodávky:

Počet štiepok: 36 ks