Set razdjelnika, prozirnih, Priklano za tip ladice: 250-01

Artikl br.: 963258 250-01
Postavite cijenu 36 pieces (0,27 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Priklano za tip ladice Postavite cijenu 36 pieces (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Dio opisan cijeli artikl
Materijal Plastika
Boja prozirno
Broj 36 kom.
Širina 75 mm
Visina 45 mm
Prikladno za Ladice
S držačem naljepnica Ne
Sadržaj komplet / asortiman
Vrsta proizvoda Pregrade

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 963258 250-01
EAN / GTIN 5733439106757
Broj proizvođača 106757
Proizvođač/odgovorna osoba raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Opis

Odgovara:

Ladice br. 963259.
Ormar s ladicama br. 963255 vel. 24.

Opseg isporuke:

Broj ploča: 36 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu