Sada dělicích destiček průhledné, Vhodná pro typ zásuvky: 250-01

Artiklové číslo: 963258 250-01
Nastavit cenu 36 kusy (CZK 6,31 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodná pro typ zásuvky Nastavit cenu 36 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Transparentní
Počet 36 ks
Šířka 75 mm
Výška 45 mm
Vhodné pro Zásuvky
Obsah sada
Druh produktu Dělicí příčka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963258 250-01
EAN / GTIN 5733439106757
Číslo výrobce 106757
Výrobce/odpovědná osoba raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Popis

Vhodné pro:

Zásuvky č. 963259.
Zásobník se zásuvkami č. 963255 vel. 24.

Rozsah dodávky:

Počet destiček: 36 ks

Ke stažení & dokumenty

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku