Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G, Výška 100 mm, Hĺbka korpusu skrine v G: 20

Č. pol.: 958145 20
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Hĺbka korpusu skrine v G Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 100 mm
Šírka 500 mm
Hĺbka 500 mm
Vhodné pre šírku puzdra v G 20
Vhodné pre hĺbku puzdra v G 20
Druh produktu Podstavec

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 958145 20
EAN/GTIN 4062406301163
Číslo výrobcu 958145 20
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Podstavec z oceľového plechu na pripevnenie pod skrinku.
Podstavec vysoký 100 mm s odoberateľnou krytkou (vpredu a vzadu).

Vhodné pro:

Skrinky č. 940001940237; č. 940801940907; č. 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, č. 971201971349, č. 987001.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035,prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Podstavec nie je povolený pre prepravu vysokozdvižným vozíkom.
Po naložení sa skrinky nesmú pohybovať.
Podstavec nie je z bezpečnostno-technických dôvodov povolený pre prepravu vysokozdvižným vozíkom.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Dodržiavajte možné kombinácie v súlade s technickými špecifikáciami.
  • Č. 958065 veľ. 30,40; 958066 veľ. 30, 40; 958085 veľ. 30, 40, 50, 60; 958086 veľ. 30, 40, 50, 60; 958146 veľ. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Skriňu je možné prepravovať pomocou paletového vozíka po odstránení clony.
  • Namontujte iba na príslušné otvory.
  • Dodržiavajte maximálne nosnosti.

Nesprávne použitie

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka