Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Skrinka na čistiace prostriedky s Celoplechové krídlové dvere, Šírka mm / model: 750/K

Č. pol.: 987001 750/K

Vybrať variant a počet kusov

Šírka mm / model Cena za ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 1 000
  • Uhol otvárania dvier: 250
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri 1 000 kg
Uhol otvárania dvier 250 Stupeň
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Model K
Výška 2 000 mm
Šírka 750 mm
Hĺbka 500 mm
Úžitková výška 1 840 mm
Počet háčikov 3
Predné strany skriniek Celoplechové krídlové dvere
Hmotnosť 78 kg
Druh produktu Skrinka na čistiace prostriedky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 987001 750/K
Číslo výrobcu 987001 750/K
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Univerzálna skrinka na skladovanie čistiacich prostriedkov, čistiacich prístrojov a oblečenia. Pozinkované police je možné umiestniť do rastra 25 mm.
Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. Vyrovnávací podstavec so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Nosnosť políc 25 kg. Dierovanie na spodnej strane skrinky na upevnenie háčikov a držiakov Easyfix (v skupine 95).

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Skrinky na čistiace prostriedky sú rozmerovo kompatibilné so skrinkami GridLine s hĺbkou 20 G a možno ich s nimi podľa potreby kombinovať.
Ďalšie príslušenstvo, police a zásuvky, nájdete v skupine 94.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky