Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 100 mm, Ház mélysége G-ben: 20

Cikkszám: 958145 20
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás > 8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház mélysége G-ben Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Magasság 100 mm
Szélesség 500 mm
Mélység 500 mm
Ház szélessége G-ben 20
Ház mélysége G-ben 20
Termék fajtája Lábazat

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 958145 20
EAN / GTIN 4062406301163
Gyártó száma 958145 20
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Acéllemez lábazat ház alatti elhelyezéshez.
Lábazat 100 mm magas, (elöl és hátul) levehető takarólapokkal.

Alkalmazható:

940001940237 sz.; 940801940907 sz.; 944161, 944163, 944221, 944501, 944503 sz., 971201971349 sz., 987001 sz. szekrényekhez.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A lábazat emelőkocsival történő szállításra nem alkalmas.
A szekrényeket nem szabad megrakodott állapotban mozgatni.
A lábazat emelőkocsival történő szállítása biztonságtechnikai okokból kifolyólag nem engedélyezett.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Vegye figyelembe a kombinációs lehetőségeket a műszaki adatok szerint.
  • 958065 sz. 30,40 méret; 958066 sz. 30, 40 méret; 958085 sz. 30, 40, 50, 60 méret; 958086 sz. 30, 40, 50, 60 méret; 958146 sz. 30, 40, 50, 60, 80 méret; 958176 sz.: A takarólap levételével lehetséges a szekrények szállítása egy emelőkocsival.
  • Csak a megfelelő furatoknál szerelje fel.
  • Vegye figyelembe a maximális teherbírásokat.

Rendeltetésellenes használat