Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 20G. Višina 100 mm, Globina ohišja v G: 20

Št. art.: 958145 20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Globina ohišja v G Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Višina 100 mm
Širina 500 mm
Globina 500 mm
Primerno za širino ohišja v G 20
Primerno za globino ohišja v G 20
Vrsta izdelka Podstavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 958145 20
EAN/GTIN 4062406301163
Številka proizvajalca 958145 20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Podstavek iz jeklene pločevine za namestitev pod ohišjem.
Podstavek, višina 100 mm, s snemljivima stranicama (spredaj in zadaj).

Primerno za:

Omare št. 940001940237; št. 940801940907; št. 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, št. 971201971349, št. 987001.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Podstavek ni primeren za transport s paletnim viličarjem.
Omar ne premikajte, ko so naložene.
Podstavek z varnostno-tehničnega vidika ni primeren za transport s paletnim viličarjem.

Warning:

Namen uporabe
  • Upoštevajte možnosti kombiniranja v skladu s tehničnimi podatki.
  • Art. 958065 vel. 30, 40; 958066 vel. 30, 40; 958085 vel. 30, 40, 50, 60; 958086 vel. 30, 40, 50, 60; 958146 vel. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Če snamete pokrov, je možen transport omare s paletnim viličarjem.
  • Montirajte samo na ustrezne izvrtine.
  • Upoštevajte maksimalne nosilnosti.

Napačna uporaba