Sokel hĺbka 24G, Výška 50 mm, Šírka plášťa v G: 24

Č. pol.: 958060 24
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Šírka plášťa v G Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 50 mm
Šírka 600 mm
Hĺbka 600 mm
Vhodné pre šírku puzdra v G 24
Vhodné pre hĺbku puzdra v G 24
Druh produktu Podstavec

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 958060 24
EAN/GTIN 4062406133061
Číslo výrobcu 958060 24
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Podstavec z oceľového plechu na pripevnenie pod skrinku.
Podstavec výška 50 mm.

Vhodné pro:

Skrinky na náradie č. 930505930735.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Po naložení sa skrinky nesmú pohybovať.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Dodržiavajte možné kombinácie v súlade s technickými špecifikáciami.
  • Č. 958065 veľ. 30,40; 958066 veľ. 30, 40; 958085 veľ. 30, 40, 50, 60; 958086 veľ. 30, 40, 50, 60; 958146 veľ. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Skriňu je možné prepravovať pomocou paletového vozíka po odstránení clony.
  • Namontujte iba na príslušné otvory.
  • Dodržiavajte maximálne nosnosti.

Nesprávne použitie