Súprava sekáčov, prerážačov a vyrážačov závlačiek 11

Č. pol.: 955240 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • vhodné pre hĺbku Shadowboard: 176

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
vhodné pre hĺbku Shadowboard 176 mm
Šírka 383 mm
Hĺbka 176 mm
Počet kusov náradia 11
Prevedenie s vyrážadlom
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955240 11
EAN/GTIN 2050002004634

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 955240: 1 ks
Plochý sekác 200 mm c. 740500 vel. 200: 1 ks
Krížový sekác 200 mm c. 740600 vel. 200: 1 ks
Priebojník c. 745500 vel. 3; 4: 1 ks
Vyrážac závlaciek c. 747000 vel. 2; 3; 4; 5; 6; 8: 1 ks
Zámocnícke kladivo GARANT c. 750110 vel. 300: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely