Mejsel-, hålstans- och drivdornssortiment 11

Art-nr: 955240 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Shadowboard: 176

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Shadowboard 176 mm
Bredd 383 mm
Djup 176 mm
antal verktyg 11
Utförande med slagverktyg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955240 11
EAN/GTIN 2050002004634

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 955240: 1 st.
Plattmejsel 200 mm nr 740500_200: 1 st.
Kryssmejsel 200 mm nr 740600_200: 1 st.
Hålstans nr 745500_3; 4: 1 st vard.
Drivdorn nr 747000_2; 3; 4; 5; 6; 8: 1 st vard.
GARANT smideshammare nr 750110  storlek 300: 1 st.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar