Véső-, lyukasztó-és csapszegkiütő készlet 11

Cikkszám: 955240 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Shadowboard: 176

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Shadowboard 176 mm
Szélesség 383 mm
Mélység 176 mm
Szerszámok száma 11
Kivitel ütőszerszámmal
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955240 11
EAN / GTIN 2050002004634

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 955240 méret: 1 db
Laposvágó 200 mm 740500 sz. 200 méret: 1 db
Keresztvágó 200 mm 740600 sz. 200 méret: 1 db
Lyukasztó 745500 sz. 3; 4 méret: 1–1 db
Csapszegkiütő 747000 sz. 2; 3; 4; 5; 6; 8 méret: 1–1 db
GARANT lakatos kalapács, 750110 sz. 300 méret: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek