• Sehr geehrte Kunden, am Samstag, 24.10.2026, von 09:00 bis ca. 11:00 Uhr führen wir Wartungsarbeiten am eShop durch. In dieser Zeit kann die Preisanzeige vorübergehend eingeschränkt sein. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!

Meißel-, Durchschläger- und Splintentreiber-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 11

Artikel-Nr.: 955240 11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Meißel-, Durchschläger- und Splintentreiber-Sortiment
Anzahl enthaltenen Teile 11 St.
Höhe gesamt 30 mm
Breite gesamt 383 mm
Länge gesamt 176 mm
Art der Aufbewahrung Hartschaumeinlage
Breite Schaumstoff B 383 mm
Tiefe Schaumstoff T 176 mm
Höhe Schaumstoff H 30 mm
Schaum vorgelasert ja
Schaumstoff Material Polyethylen (PE)
Mobilität +: eher für stationären Einsatz geeignet
Energieversorgung keine Energieversorgung
Produktart Werkzeug-Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955240 11
EAN / GTIN 2050002004634
Herstellernummer 955240 11
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955240: 1 St.
Flachmeißel 200 mm Nr. 740500 Gr. 200: 1 St.
Kreuzmeißel 200 mm Nr. 740600 Gr. 200: 1 St.
Durchschläger Nr. 745500 Gr. 3; 4: je 1 St.
Splintentreiber Nr. 747000 Gr. 2; 3; 4; 5; 6; 8: je 1 St.
GARANT Schlosserhammer Nr. 750110 Gr. 300: 1 St.