Súprava pre jemnú mechaniku 14

Č. pol.: 954860 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×10

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×10
Šírka 200 mm
Hĺbka 250 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 10
Počet nástrojov 14
Prevedenie so súpravou náradia
Hmotnosť 0,354 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 954860 14
EAN/GTIN 2050002004474

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 954860: 1 ks
Hodinárska lupa c. 490702 vel. 10: 1 ks
Plochý hodinársky skrutkovač HOLEX č. 669005 veľ. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5: 1 ks
Hodinársky skrutkovac HOLEX pre Phillips c. 669015 vel. 0; 1: 1 ks
Jemné mechanické kliešte c. 716100 vel. 125: 1 ks
Stranová rezacka na jemnú mechaniku GARANT c. 725390 vel. 110: 1 ks
Pinzeta hrot HOLEX c. 727520 vel. N: 1 ks
Pinzeta tupá HOLEX c. 727550 vel. N: 1 ks
Pinzeta pod uhlom HOLEX c. 727600 vel. N: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely