Súprava sekáčov, prerážačov a vyrážačov závlačiek 10

Č. pol.: 954652 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
148 kus/y s okamžitým dodaním
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×10

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×10
Šírka 200 mm
Hĺbka 250 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 10
Počet nástrojov 10
Prevedenie s vyrážadlom
Hmotnosť 1,381 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 954652 10
EAN/GTIN 2050002016927

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná kontrastná šedá farba signalizuje chýbajúce nástroje.
Vložky z tvrdenej peny vypĺňajú 1/4 (10 G × 8 G, resp. 250 × 200 mm) alebo 1/2 (20 G × 8 G, resp. 500 × 200 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Nové dielenské vozíky GARANT so zásuvkami s plným výsuvom a novým rozmerom zásuvky 20 G × 16 G príp. 500 × 400 mm (š × h).
Peny veľkosti 10 G × 8 G sa hodia do Shadowboard č. 923210 veľ. 250 (2 peny na jeden Shadowboard).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 954652: 1 ks
Plochý sekác c. 740500 vel. 200: 1 ks
Krížový sekác c. 740600 vel. 200: 1 ks
Priebojník c. 745500 vel. 3; 4: 1 ks
Vyrážac závlaciek c. 747000 vel. 2; 3; 4; 5; 6; 8: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely