Vyrážač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný 6

Č. pol.: 747000 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 088 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hrotov D 6 mm
Norma DIN 6450 C
Celková dĺžka L1 150 mm
Dĺžka tŕňa L2 50 mm
⌀ stopky S 10 mm
Materiál chróm-vanadiová vzduchom kalená oceľ
Povrch lakovaná
Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 747000 6
EAN/GTIN 4049002002854
Číslo výrobcu R450 006 0

Popis

Prevedenie:

Silná osemhranná stopka s valcovým tŕňom. Rovnomerne kalená po celej dĺžke. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje odštiepeniu. Skutočný ⌀ 0,05 – 0,5 mm pod menovitým rozmerom zabraňuje zaseknutiu vyrážača závlačiek vo vývrte.

Norma:

DIN 6450.
Overená bezpečnosť podľa normy DIN 7255.

Materiál:

Bežná kvalita z chróm-vanádiovej vzduchom kalenej ocele, lakovaná.
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
    ⌀ hrotov D Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka