Jeu de burins, chasse-pointes et chasse-goupilles, Nombre d'outils: 10

Réf.: 954652 10
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces fournies
10 pc.
Hauteur totale
75 mm
Largeur totale
200 mm
Longueur totale
250 mm
Type de rangement
mousse rigide prédécoupée
Largeur mousse B
200 mm
Profondeur mousse T
250 mm
Hauteur mousse H
30 mm
Mousse prédécoupée au laser
oui
Nombre d’évidements pour outils
10 pc.
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée
75 mm
Unité spécifique au fabricant
G
Largeur en G
8
Profondeur en G
10
Matériau mousse
Polyéthylène (PE)
Densité mousse
45
Poids total
1,381 kg
Mobilité
+
Alimentation électrique
pas d’alimentation électrique
Type de produit
jeu d’outils

Identification et classification

Référence article 954652 10
EAN / GTIN 2050002016927
Réf. fabricant 954652 10
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.
Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) de la surface utile de tiroir.

Adapté(s) pour:

Nouvelles servantes d'atelier GARANT avec tiroir à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs: 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (l × P).
Les mousses réf. 10 G × 8 G sont adaptées aux shadowboards 923210 réf. 250 (2 mousses par shadowboard).

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954652: 1 pièce
Burin plat 740500 réf. 200: 1 pièce
Bédane 740600 réf. 200: 1 pièce
Chasse-pointes 745500 réf. 3 ; 4: 1 pièce de chaque
Chasse-goupilles 747000 réf. 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8: 1 pièce de chaque