Súprava nástrčných kľúčov 3/8 13

Č. pol.: 953690 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×8
  • Pohonný štvorhran: 3/8

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×8
Pohonný štvorhran 3/8 palec
Šírka 200 mm
Hĺbka 200 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 8
Počet nástrojov 13
Prevedenie s nástrcným klúcom
Hmotnosť 0,763 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 953690 13
EAN/GTIN 4062406155681

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 953690: 1 ks
Rohatka GARANT c. 635025 vel. 3/8: 1 ks
Predlženie GARANT c. 635429 vel. 125: 1 ks
Kardanový klb GARANT c. 636229 vel. 3/8: 1 ks
6-hranná hlavica GARANT c. 637125 vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely