Garnitura nasadnih ključeva, 3/8 cola, broj alata: 13

Artikl br.: 953690 13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Postavite cijenu 13 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×8
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×8
Izlazni Četverokut 3/8 col
širina 200 mm
Dubina 200 mm
Širina u G 8
Dubina u G 8
Broj alata 13
Izvedba s nasadnim ključem
Težina 0,763 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 953690 13
EAN / GTIN 4062406155681
Broj proizvođača 953690 13
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 953690: 1 kom.
GARANT račna br. 635025 vel. 3/8: 1 kom.
Produžetak br. GARANT 635429 vel. 125: 1 kom.
GARANT kardanski zglob br. 636229 vel. 3/8: 1 kom.
6-kutni nastavak GARANT br. 637125 vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 kom.