Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 13

Artikel-Nr.: 953690 13
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 13 St.
Breite Schaumstoff 200 mm
Tiefe Schaumstoff 200 mm
Höhe Schaumstoff 30 mm
Breite Schaumstoff in G 8
Tiefe Schaumstoff in G 8
passend für Schubladenhöhe min. 75 mm
Herstellerbezeichnung Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll
Verpackung Schaumstoff / Hartschaum
Anzahl Werkzeuge 13
Größe Antrieb, Innenvierkant 3/8 Zoll
Farbe blau; orange; silber
Produktart Kardangelenk; Steckschlüssel; Steckschlüssel-Einsatz; Verlängerung
Oberfläche verchromt
Set/ Satz ja
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb für Außen-Sechskant
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 953690 13
EAN / GTIN 4062406155681
Herstellernummer 953690 13
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953690: 1 St.
GARANT Knarre Nr. 635025 Gr. 3/8: 1 St.
GARANT Verlängerung Nr. 635429 Gr. 125: 1 St.
GARANT Kardangelenk Nr. 636229 Gr. 3/8: 1 St.
GARANT 6-kant-Einsatz Nr. 637125 Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: je 1 St.