{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de piezas | 13 ud. | |
| Anchura espuma | 200 mm | |
| Profundidad espuma | 200 mm | |
| Altura de la espuma | 30 mm | |
| Ancho de la espuma en G | 8 | |
| Profundidad de la espuma en G | 8 | |
| Apto para cajones con una altura mín. | 75 mm | |
| Denominación del fabricante | Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll | |
| Embalaje | espuma / espuma rígida | |
| Cantidad de herramientas | 13 | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 3/8 pulgada | |
| Color | azul; naranja; plateado | |
| Tipo de producto | articulación cardán; Llave de vaso; Vaso; Prolongación | |
| Superficie | cromado/a | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 953690 13 | |
| EAN / GTIN | 4062406155681 | |
| Número del fabricante | 953690 13 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |