{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 13 ks | |
| Šířka pěnové hmoty | 200 mm | |
| Hloubka pěny | 200 mm | |
| Výška pěny | 30 mm | |
| Šířka pěny v G | 8 | |
| Hloubka pěny v G | 8 | |
| Vhodné pro výšku zásuvky min. | 75 mm | |
| Označení výrobce | Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll | |
| Obal | pěnová hmota / tvrzená pěna | |
| Počet kusů nářadí | 13 | |
| Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran | 3/8 palce | |
| Barva | Modrá; Oranžová; Stříbrná | |
| Druh produktu | kardanový hřídel; Nástrčný klíč; Nástrčné klíče; Prodloužení | |
| Povrch | chromované | |
| Set / sada | ano | |
| Pohon | Vnitřní čtyřhran | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 953690 13 | |
| EAN / GTIN | 4062406155681 | |
| Číslo výrobce | 953690 13 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |