Súprava protišmykových rohoží do zásuviek, 5-dielne 46X24

Č. pol.: 951885 46X24
Nastavte cenu 5 ks (21,94 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Protišmykový kotúc Exact súprava 5 ks 600 x 1150 mm
Prevedenie rez
Šírka 1 150 mm
Hĺbka 600 mm
Šírka v G 46
Hĺbka v G 24
Hrúbka 2 – 3 mm
vhodné pre zásuvky v G 46×24G
Druh produktu Protišmyková rohož

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951885 46X24
EAN/GTIN 4063104000563
Číslo výrobcu 80600546

Popis

Prevedenie:

Rohož s nopovou štruktúrou vyrobená z PES/sklenej tkaniny, obojstranne potiahnutá protišmykovou penou z PVC. Veľmi vysoká odolnosť proti šmýkaniu a roztrhnutiu. Antracitová farba.

Použitie:

Na vkladanie do zásuviek. Ako ochrana proti šmýkaniu a na šetrné uloženie náradia.

Norma:

DIN EN 597-1/6.4 (skúška zápalnosti); VDI 2700:2009/list 15/bod 11.3 (deformačné a odtlačkové vlastnosti). Predpisy REACH sú splnené.

Poznámka:

Bez priľnavosti a protišmykový účinok pri vlhku.
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
    Rozmer v G Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka