Set protukliznih prostirki za ladice 5-dijelni 46X24

Artikl br.: 951885 46X24
Postavite cijenu 5 Piece (22,37 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Exact komplet protiv klizanja od 5 komada 600 x 1150 mm
Izvedba Krojeni komad
širina 1.150 mm
Dubina 600 mm
Širina u G 46
Dubina u G 24
Debljina 2 – 3 mm
prikladno za ladice u G 46×24G
Vrsta proizvoda Protuklizna prostirka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951885 46X24
EAN / GTIN 4063104000563
Broj proizvođača 80600546

Opis

Izvedba:

Prostirka sa strukturiranom površinom od PES/tkanine od staklenih vlakana, obostrano prevučena specijalnom protukliznom PVC pjenom. Time se postiže nevjerojatna otpornost na proklizavanje i kidanje. Antracit boje.

Upotreba:

Za umetanje u ladice. Kao zaštita od klizanja i za pažljivo skladištenje alata.

Standard:

DIN EN 597-1/6.4 (provjera zapaljivosti); VDI 2700:2009 / list 15 / točka 11.3 (postojanost na deformiranje i utiskivanje). REACH propisi su ispunjeni.

Napomena:

Izostanak prianjanja i protukliznog djelovanja kada je mokra.
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
    dimenzija u G Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu