Sada protiskluzových rohoží do zásuvek, 5-dílná, Rozměr v G: 46X24

Artiklové číslo: 951885 46X24
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 550,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr v G Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 5 ks
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Označení výrobce Anti-R. Exact 5er Set 600 x 1150 mm
Barva Šedá
Šířka 1 150 mm
Hloubka 600 mm
Jednotka specifická pro výrobce, užitné rozměry G
Užitná šířka v G 46
Užitná hloubka v G 24
Užitná plocha v G 46×24
Povrch Nopkový povrch
Provedení Přířez
Vlastnosti Protiskluzové
Druh produktu protiskluzová rohož
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951885 46X24
EAN / GTIN 4063104000563
Číslo výrobce 80600546
Výrobce/odpovědná osoba TANOS GmbH, Pionierstraße 1, 89257 Illertissen, Deutschland, www.tanos.de

Popis

Provedení:

Rohož zesílená tkaninou s nopkovou strukturou z PES/tkaniny ze skelné příze, oboustranně s protiskluzovým povlakem z PVC pěny. Velmi vysoká odolnost proti sklouznutí a roztržení. Barva antracitová.

Použití:

K vložení do zásuvek. Jako zabezpečení proti sklouznutí a pro šetrnější skladování nástrojů.

Norma:

DIN EN 597-1/6.4 (zkouška hořlavosti); VDI 2700:2009/list 15/bod 11.3 (deformační a otiskové vlastnosti).

Poznámka:

Bez přilnavosti a protiskluzový efekt ve vlhku.