Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz, 5 darabos 46X24

Cikkszám: 951885 46X24
Ár beállítása 5 Darab (21,10 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Csúszásgátló Exact 5 darabos készlet 600 x 1150 mm
Kivitel Méretre vágott
Szélesség 1 150 mm
Mélység 600 mm
Szélesség G-ben 46
Mélység G-ben 24
Vastagság 2 – 3 mm
Fiók G-ben 46×24G
Termék fajtája Csúszásgátló takaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951885 46X24
EAN / GTIN 4063104000563
Gyártó száma 80600546

Leírás

Kivitel:

Érdes szerkezetű PES/üvegszálas szövet betét, mindkét oldalon csúszásgátló PVC hab bevonattal. Nagy mértékben csúszásgátló és szakadásálló. Antracit színű.

Felhasználás:

Fiókokba helyezhető. Csúszás elleni biztosításként és a szerszámok kíméletes tárolásához.

Szabvány:

DIN EN 597-1/6.4 (gyúlékonysági vizsgálat); VDI 2700:2009 / 15. lap / 11.3 pont (deformációs- és benyomódási viselkedés). Teljesíti a REACH előírásokat.

Figyelem:

Nedvesség esetén nincs tapadó- és csúszásgátló hatás.
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
    Méretek G-ben Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz